Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5633441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046484
Réf. Sonepar
00553304648
Réf. Fournisseur
5633441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


