Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5633442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046491
Réf. Sonepar
00553304649
Réf. Fournisseur
5633442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


