Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5631841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005696
Réf. Sonepar
00553631841
Réf. Fournisseur
5631841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


