Cubispot - CHAGA IRC80 27W 3291Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5631842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005702
Réf. Sonepar
00553631842
Réf. Fournisseur
5631842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 27w 3291lm 4000k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


