Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 28° + PATERE BLANC - 5631131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069230
Réf. Sonepar
00553306923
Réf. Fournisseur
5631131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5631131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 39w 5450lm 3000k 28° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


