Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS - 5638345

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5450Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017118

Réf. Sonepar

00553301711

Réf. Fournisseur

5638345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5638345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 39w 5450lm 3000k 57° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot