Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT NOIR - 5635942

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 5695...5695 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673046132

Réf. Sonepar

00553304613

Réf. Fournisseur

5635942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

5695...5695 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot