Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5638641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017187
Réf. Sonepar
00553301718
Réf. Fournisseur
5638641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5638641
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 39w 5723lm 4000k 57° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


