Cubispot - CHAGA IRC80 39W 5723Lm 4000K 57° + PATERE GRIS - 5638645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017200
Réf. Sonepar
00553301720
Réf. Fournisseur
5638645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5638645
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 39w 5723lm 4000k 57° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


