Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR - 5635132

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673045777

Réf. Sonepar

00553635132

Réf. Fournisseur

5635132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 40w 4344lm 3000k 37° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.