Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4344Lm 3000K 49° + PATERE NOIR - 5635432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673005917
Réf. Sonepar
00553635432
Réf. Fournisseur
5635432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635432
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 40w 4344lm 3000k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


