Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 37° + PATERE NOIR - 5633652

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673069780

Réf. Sonepar

00553306978

Réf. Fournisseur

5633652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 37° + PATERE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot