Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + ADAPT GRIS - 5636845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046446
Réf. Sonepar
00553304644
Réf. Fournisseur
5636845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5636845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


