Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5635451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069926
Réf. Sonepar
00553306992
Réf. Fournisseur
5635451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 40W 4471Lm 3500K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635451
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


