Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5633745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673045906
Réf. Sonepar
00553304590
Réf. Fournisseur
5633745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633745
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 40w 4562lm 4000k 23° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


