Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5635142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673045807
Réf. Sonepar
00553635142
Réf. Fournisseur
5635142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 40w 4562lm 4000k 37° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


