Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5633641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069742
Réf. Sonepar
00553306974
Réf. Fournisseur
5633641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5633641
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


