Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5635442

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 40W 4562Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673005948

Réf. Sonepar

00553635442

Réf. Fournisseur

5635442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 40w 4562lm 4000k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot