Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + ADAPT BLANC - 5639341

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017217

Réf. Sonepar

00553301721

Réf. Fournisseur

5639341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5639341

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 45w 6145lm 3000k 57° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot