Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5639541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5748 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017279
Réf. Sonepar
00553301727
Réf. Fournisseur
5639541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5748 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5639541
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 45w 6145lm 3000k 57° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


