Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6145Lm 3000K 57° + PATERE GRIS - 5639545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5748 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673017293
Réf. Sonepar
00553301729
Réf. Fournisseur
5639545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5748 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5639545
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 45w 6145lm 3000k 57° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


