Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 28° + ADAPT BLANC - 5635841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673069964
Réf. Sonepar
00553306996
Réf. Fournisseur
5635841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5635841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 45w 6451lm 4000k 28° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


