Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + PATERE GRIS - 5639645

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 45W 6451Lm 4000K 57° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673017323

Réf. Sonepar

00553301732

Réf. Fournisseur

5639645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5639645

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 45w 6451lm 4000k 57° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)