Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS - 5072135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065560
Réf. Sonepar
00553306556
Réf. Fournisseur
5072135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5072135
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


