Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE NOIR - 5072152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065614
Réf. Sonepar
00553306561
Réf. Fournisseur
5072152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5072152
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


