Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5071952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065430
Réf. Sonepar
00553306543
Réf. Fournisseur
5071952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


