Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5071942

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065409

Réf. Sonepar

00553306540

Réf. Fournisseur

5071942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5071942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot