Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5036231

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 2220...2220 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047252

Réf. Sonepar

00553304725

Réf. Fournisseur

5036231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

2220...2220 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5036231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot