Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5031945

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673046552

Réf. Sonepar

00553304655

Réf. Fournisseur

5031945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5031945

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 dali 19w 2455lm 4000k 23° + adapt dali gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot