Non retournable

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE NOIR - 5072752

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065706

Réf. Sonepar

00553306570

Réf. Fournisseur

5072752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5072752

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot