Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5034231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046743
Réf. Sonepar
00553304674
Réf. Fournisseur
5034231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5034231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


