Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5032735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065324
Réf. Sonepar
00553306532
Réf. Fournisseur
5032735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


