Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5033242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673046729
Réf. Sonepar
00553304672
Réf. Fournisseur
5033242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5033242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 dali 27w 3291lm 4000k 23° + adapt dali noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


