Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5074332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066246
Réf. Sonepar
00553306624
Réf. Fournisseur
5074332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074332
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


