Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5073931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 4626...4626 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673065904
Réf. Sonepar
00553306590
Réf. Fournisseur
5073931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
4626...4626 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5073931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


