Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE NOIR - 5073932

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065911

Réf. Sonepar

00553306591

Réf. Fournisseur

5073932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5073932

De la gamme de produit : Projecteurs leds