Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 28° + PATERE BLANC - 5074441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066321
Réf. Sonepar
00553306632
Réf. Fournisseur
5074441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074441
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 dali 39w 4908lm 4000k 28° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


