Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5035942

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047146

Réf. Sonepar

00553304714

Réf. Fournisseur

5035942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000K 42° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5035942

De la gamme de produit : Projecteurs leds