Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5074035

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673065980

Réf. Sonepar

00553306598

Réf. Fournisseur

5074035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074035

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot