Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + PATERE GRIS - 5074255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066222
Réf. Sonepar
00553306622
Réf. Fournisseur
5074255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074255
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


