Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5074042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673066000
Réf. Sonepar
00553306600
Réf. Fournisseur
5074042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 49° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074042
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


