Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5036842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047443
Réf. Sonepar
00553304744
Réf. Fournisseur
5036842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5036842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


