Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5035651

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673046927

Réf. Sonepar

00553304692

Réf. Fournisseur

5035651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5035651

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot