Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5074632

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673066420

Réf. Sonepar

00553306642

Réf. Fournisseur

5074632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5074632

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga irc80 dali 45w 5263lm 3000k 42° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.