Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5036032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047177
Réf. Sonepar
00553304717
Réf. Fournisseur
5036032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000K 42° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


