Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5036045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047214
Réf. Sonepar
00553304721
Réf. Fournisseur
5036045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5036045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc80 dali 45w 6451lm 4000k 42° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


