Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 42° + ADAPT DALI NOIR - 5036042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673047207
Réf. Sonepar
00553304720
Réf. Fournisseur
5036042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 42° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5036042
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


