Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5039442

CopieCopie
Cubispot - CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673047597

Réf. Sonepar

00553304759

Réf. Fournisseur

5039442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5039442

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot