Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT GRIS - 5021935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673049041
Réf. Sonepar
00553304904
Réf. Fournisseur
5021935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5021935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


