Cubispot - CHAGA IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5092132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673068073
Réf. Sonepar
00553306807
Réf. Fournisseur
5092132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5092132
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga irc90 19w 2003lm 3000k 23° + patere noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


